Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung senkr.vz.Stahlblech NTS12-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung senkr.vz.Stahlblech NTS12-28
Abschottung senkr.vz.Stahlblech NTS12-28
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40174616
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTS12-28
EAN/GTIN:
     4015153057555

Abschottung senkr.vz.Stahlblech NTS12-28

Abschottung senkrecht verzinkt Stahlblech,H=1800 T=163 für NE/NP
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
163 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,20*
€ 116,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,29*
€ 117,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,23*
€ 121,16*
€ 5,95*
ab € 128,66*
€ 161,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.