| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40174616 Herst.-Nr.: NTS12-28 EAN/GTIN: 4015153057555 |
|
|
| | |
| Abschottung senkr.vz.Stahlblech NTS12-28 Abschottung senkrecht verzinkt Stahlblech,H=1800 T=163 für NE/NP Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Breite: | 163 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 87,45* | € 110,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,37* | € 110,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,77* | € 114,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,71* | € 116,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|