Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung PVC senkrecht GTWM17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung PVC senkrecht GTWM17
Abschottung PVC senkrecht GTWM17
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40154004
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTWM17
EAN/GTIN:
     4015153465923
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschottung PVC senkrecht GTWM17

PVC-Schottungen,für 160 mm tiefe Gehäuse,senkrecht,Bauhöhe 7,Höhe 7,Komplettfelder,Komplettfelder in 3 verschiedenenAusführungen:,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit PE/N-Steckklemmen,Mediafeld mit Lochblech-Montageplatte,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit geschlossenerAbdeckung,und isolierten Gerätetragschienen für Reihenklemmen,Dazu optional eine senkrechte Feldabschottung,wird bei der Kombination Verteiler-/Mediafeld benötigt!,
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Breite:
1049 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,16*
€ 23,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,98*
€ 5,46*
ab € 17,36*
€ 24,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,60*
€ 27,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.