Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild US-EMLP (15X5) SR


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Kunststoffschild US-EMLP (15X5) SR
Kunststoffschild US-EMLP (15X5) SR
Artikel-Nr.:
     6012-40050000
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828874
EAN/GTIN:
     4046356558785
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Kunststoffschild US-EMLP (15X5) SR

Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 189
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
5 mm
Breite:
14,85 mm
Höhe:
0,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6993*
€ 6,1193*
10
€ 5,46*
ab € 4,706*
€ 6,136*
10
€ 5,95*
ab € 4,77645*
€ 6,20645*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,912*
€ 6,392*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,3563*
€ 6,8963*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,392*
€ 7,60648
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,322*
€ 7,52318
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,922*
€ 7,04718
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,752*
€ 6,84488
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,552*
€ 6,60688
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,912*
€ 5,84528
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,912* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 63,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.