| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39098142 Herst.-Nr.: LKD9ZQ010100000 EAN/GTIN: 4066449253373 |
| |
|
| | |
| Keystone-Wanddose 1-fach RAL9010 LKD9ZQ010100000 Wandauslass für die Montage von MegaLine ® Connect 45 Pro Buchsenmodulen im Keystone-FormatZentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen, inkl. Abdeckrahmen, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh und M4-Schraube, Sichtfenster mit Beschriftungseinlage. Designfähig, Zentralplatte und Abdeckrahmen durch nahezu alle am Markt erhältlichen Schalterprogramme ersetzbar. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte | Steckverbindertyp: | sonstige | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Farbe: | reinweiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose, Datenanschlussdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,69* | € 2,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,70* | € 2,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,91* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|