| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39092724 Herst.-Nr.: LKD9ZQ010160000 EAN/GTIN: 4066449253434 |
|
|
| | |
| Anschlussdose PRO leer 1-/3-fach UP/0 LKD9ZQ010160000 VE10 Tragring für MegaLine ® Connect45 Pro Buchsenmodule im Keystone-Format.Lieferung ohne Abdeckrahmen und ohne Zentralplatte. Kann mit nahezu allen am Markt erhältlichen Schalterprogrammen kombiniert werden.Zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von MegaLine ® Connect45 Pro Buchsenmodulen. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte | Steckverbindertyp: | sonstige | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 3 | Kategorie: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,10* | € 22,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,83* | € 24,00* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 16,95* | € 24,13* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 19,25* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|