Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterwand Han M23 AGG M25 09151000308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinterwand Han M23 AGG M25 09151000308
Hinterwand Han M23 AGG M25 09151000308
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-39091096
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151000308
EAN/GTIN:
     5713140184176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kabeldurchführung
M23-Steckverbinder
anbaugehäuse harting

Hinterwand Han M23 AGG M25 09151000308

Wanddurchführungsgehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: M23, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 18,81*
€ 25,91*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,8066*
€ 26,0266*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,32*
€ 28,82*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,48*
€ 30,10*
1
€ 6,90*
ab € 24,90*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.