Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3HE Rangierfeld Cat.6,48xRJ45/s 302360


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-39053782
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     302360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

3HE Rangierfeld Cat.6,48xRJ45/s 302360

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,78*
€ 469,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 417,74*
€ 469,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,12*
€ 474,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,78*
€ 560,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,12*
€ 502,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.