Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39008629 Herst.-Nr.: E-20080 EAN/GTIN: 4049759083717 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmodul 250MHz, ws E-20080 Eigenschaften: Kunststoffgehäuse aus PC+ABS Kompakter Kabelvorsortierer für AWG24/1 .. AWG22/1 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer) Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch Lieferumfang: 1 x RJ45 Keystone, Kabelaufteiler, 1 x Kabelbinder, 1 x Staubschutzkappe (aufklappbar), 1 x Montageanleitung (englisch) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | nein | Kategorie: | 6 | Anschlussart: | LSA | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,67* | € 2,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,68* | € 2,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,84* | € 2,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,09* | € 3,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,31* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|