| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38736208 Herst.-Nr.: 623680 EAN/GTIN: 7021986236804 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte GU10 623680 ECHO 1xGU10 230V, graphit Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | anthrazit | Art der Abdeckung: | Scheibe | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Mit Einbaudose: | nein | Justierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchten halogen, Leuchte, Orientierungsleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,09* | € 74,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,66* | € 75,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,81* | € 78,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,04* | € 80,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,69* | € 82,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|