Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 4000K 110 15L100 DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rohrleuchte 4000K 110 15L100 DIMD
Artikel-Nr.:
     6012-38265897
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     110000017
EAN/GTIN:
     4041254342573
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
rohrleuchte ip68 led
led rohrleuchte

LED-Rohrleuchte 4000K 110 15L100 DIMD

LED-Rohrleuchte, TUBEO, 67 W, 10360 lm, SKI, IP68 (3m), IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Rohr PMMA klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254342573.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrleuchte ip68
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 387,08*
€ 451,13*
Frei Haus
ab € 398,25*
€ 467,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 402,62*
€ 471,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,83*
€ 506,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,93*
€ 555,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,52*
€ 520,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,62*
€ 479,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.