Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830 FEDGE2-PDI1 #0627632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-38154745
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627632
EAN/GTIN:
     4029299549539
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 830 FEDGE2-PDI1 #0627632

Pendelleuchte der FEDGE2-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5730 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,74*
€ 358,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,06*
€ 359,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 305,62*
€ 362,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,43*
€ 431,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 15,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289AQ
ab € 53,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289SI
ab € 53,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289
ab € 53,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044
ab € 40,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043AQ
ab € 16,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044AQ
ab € 40,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313AQ
ab € 257,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313SI
ab € 258,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043SI
ab € 16,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043
ab € 16,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.