Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830 FEDGE2-PDI1 #0627632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-38154745
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627632
EAN/GTIN:
     4029299549539
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 830 FEDGE2-PDI1 #0627632

Pendelleuchte FEDGE2, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt_indirekt, Abdeckung mikroprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1201 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 5730 lm, Bemessungsleistung 43 W, 133 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 16
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,04*
€ 360,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,56*
€ 360,95*
Frei Haus
ab € 305,86*
€ 363,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 26,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289AQ
ab € 53,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289SI
ab € 53,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289
ab € 53,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044
ab € 40,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043AQ
ab € 16,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313AQ
ab € 257,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313SI
ab € 258,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043SI
ab € 16,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043
ab € 16,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 9,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206000
ab € 16,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209047
ab € 25,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.