Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245
Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245
Artikel-Nr.:
     6012-37566660
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209001
EAN/GTIN:
     4029299479935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen für FPL-EE ZBS-ER 1245

Einbaurahmen für FPL-EE 1245 Leuchte, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1279 mm
Breite:
344 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,37*
€ 53,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,58*
€ 53,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,59*
€ 54,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 54,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,77*
€ 56,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.