Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331322//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331322//377
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331322//377
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-37552862
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331322//377
EAN/GTIN:
     4029299487077
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331322//377

Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 105 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 3250 lm, Bemessungsleistung 23 W, 141 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 26, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,94*
€ 424,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,82*
€ 425,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 369,72*
€ 428,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,83*
€ 505,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675
ab € 5,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202692
ab € 48,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202734
ab € 20,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//607
ab € 22,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203006
ab € 99,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202784
ab € 32,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202785
ab € 32,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202808
ab € 28,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202748
ab € 35,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209007
ab € 49,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.