Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftqualitätssensor Space Logic Sensors SCD2 SCD2XA2HCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-37261783
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SCD2XA2HCX
EAN/GTIN:
     3606485849263
Suchbegriffe:
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor

Luftqualitätssensor Space Logic Sensors SCD2 SCD2XA2HCX

Die SCD2-Serie von Luftqualitäts-Kanalsensoren für Betriebsräume ist eine flexible Multisensor-Plattform für den Einsatz mit BAS-Controllern. Er ist für Ausgänge von 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC ausgelegt. Dieser Luftqualitätssensor umfasst die Elemente Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO².
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
Sensor bus
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Duct mount
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Staubsensor, luftqualitätssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,74*
€ 456,87*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 412,14*
€ 457,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 415,52*
€ 461,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,63*
€ 513,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.