Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube 1500mmHO26W865T5230V MLEDtube #81933300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube 1500mmHO26W865T5230V MLEDtube #81933300
LED-Tube 1500mmHO26W865T5230V MLEDtube #81933300
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-37052163
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81933300
EAN/GTIN:
     8718696819333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube 1500mmHO26W865T5230V MLEDtube #81933300

Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
125 mA
Leistungsfaktor:
0,92
Lampenleistung:
26 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
3900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3900 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: philips led röhre 150cm, led röhre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 13,99*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 17,84*
1
€ 8,50*
ab € 18,94*
€ 18,94*
10
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 18,94*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,73*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81921000
ab € 10,57*
Ähnlich
Philips
81929600
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
81923400
ab € 10,58*
Ähnlich
Philips
81931900
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
81925800
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
33431100
ab € 8,62*
Ähnlich
Philips
33433500
ab € 12,85*
Ähnlich
Philips
33435900
ab € 8,61*
Ähnlich
Philips
33437300
ab € 9,71*
Ähnlich
Philips
33439700
ab € 14,47*
Ähnlich
Philips
33441000
ab € 14,96*
Ähnlich
Philips
29050100
ab € 19,47*
Ähnlich
Philips
29052500
ab € 17,84*
Ähnlich
Philips
29054900
ab € 17,78*
Ähnlich
Philips
33425000
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.