Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQV-Hochdrucklampe E40 250W BLB 82135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HQV-Hochdrucklampe E40 250W BLB 82135
HQV-Hochdrucklampe E40 250W BLB 82135
Artikel-Nr.:
     6012-36879347
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82135
EAN/GTIN:
     4034451821354
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Quecksilberdampflampe
Schwarzlichtlampe

HQV-Hochdrucklampe E40 250W BLB 82135

Schwarzlicht-Entladungslampe (BLB) E40 in Elipsoidform für ein stimmungsvolles und dekoratives Licht. Ein unerlässliches Gestaltungsmittel. Einfach installiert durch genormte Fassung E-40! Sehr hohe Lichtausbeute. Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der Schwarzlichteffekt immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf! - Nur mit Vorschaltgerät zu betreiben Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Schwarzlichtlampe:
ja
Gesamtlänge:
226 mm
Durchmesser:
91 mm
Lampenform:
ellipsoid
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
250 W
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
2500 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,02*
€ 38,36*
€ 5,46*
ab € 30,24*
€ 41,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,14*
€ 42,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,07*
€ 48,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,43*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.