| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36871344 Herst.-Nr.: 68232 EAN/GTIN: 4034451682320 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe T5 G5 3500K 68232 Diese hocheffiziente Leuchtstofflampe bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 2.3, Lichtstromerhalt: 90% Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | G5 | Lichtstrom: | 3300 lm | Lampenleistung: | 35 W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 3500 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 97 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,62* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,64* | € 11,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,64* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|