Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longl.Power C Baby, R14, Al-Mn 4914 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Longl.Power C Baby, R14, Al-Mn 4914 Stk.1
Batterie Longl.Power C Baby, R14, Al-Mn 4914 Stk.1
Artikel-Nr.:
     6012-36795305
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04914121111
EAN/GTIN:
     4008496573363
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Batterie Longl.Power C Baby, R14, Al-Mn 4914 Stk.1

VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Spielzeug oder LED-Taschenlampen entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
7800 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,592*
€ 0,842*
1 Tag
142
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 0,92*
1 Tag
1942
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,93*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,742*
€ 0,952*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,8405*
€ 1,0805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0805*
€ 1,2858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0405*
€ 1,2382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9805*
€ 1,1668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9005*
€ 1,0716
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8405*
€ 1,0002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.