| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36764705 Herst.-Nr.: 3740888 EAN/GTIN: 4260432550825 |
|
|
| | |
| Abnahmeschild FSA 3740888 Zur Kennzeichnung einer gemäß DIBt Vorgaben abgenommenen Feststellanlage. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | Folie | Symbol: | sonstige | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Bedeutung des Aufdrucks: | sonstige | Sprache des Aufdrucks: | deutsch | Breite: | 200 mm | Höhe: | 143 mm | Befestigungsart: | selbstklebend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,93* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,97* | € 7,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,69* | € 8,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,86* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|