| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I924A69 Herst.-Nr.: 3740888 EAN/GTIN: 4260432550825 |
| |
|
| | |
| Hinweis-Folie Kst si selbstkl Hinweistext Mit Warn-Hinweistext 3740888 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Folie | Befestigungsart: | selbstklebend | Breite: | 200 mm | Farbe: | Silber | Form: | rechteckig | Höhe: | 143 mm | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Sprache des Aufdrucks: | Dänisch | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,10* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,97* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,66* | € 8,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,83* | € 8,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|