Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlampe HL 10 EX 46199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlampe HL 10 EX 46199
Handlampe HL 10 EX 46199
Artikel-Nr.:
     6012-36762978
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46199
EAN/GTIN:
     4034451461994
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe batterie

Handlampe HL 10 EX 46199

Acculux EX 3Watt-LED-Leuchte, mit 3W Cree LED, Kunststoff gelb, schlagzäh, IP67 - Explosionsgeschützte Hand- und Helmleuchte mit 3 Watt Power LED für den Einsatz in den Ex-Zonen 1,2,21 und 22, Bipolares Powermanagement, Wasserdicht bis 1m, 200Lm Leuchtkraft, inkl. 4 Batterien LRG, AA, Leuchtdauer ca.11h Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Mignon
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
172 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handlampe, ex-leuchte led, Taschenlampe, Taschenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,38*
€ 78,32*
€ 5,46*
ab € 61,98*
€ 79,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,22*
€ 80,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 80,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,34*
€ 87,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.