Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36238310 Herst.-Nr.: 117760 EAN/GTIN: 4021103177600 |
| |
|
| | |
| Elektr.Schraubendreher 3,0 X 100 SLIM 117760 1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 3 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Klingendurchmesser: | 3 mm | Größe: | 3 | Gesamtlänge: | 185 mm | Präzisionsausführung: | nein | Ausführung: | gerade | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,91* | € 6,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,21* | € 7,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,25* | € 7,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 7,40* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,00* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|