Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Kraftform Handhalter Stainless 05003991001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Kraftform Handhalter Stainless 05003991001
VDE Kraftform Handhalter Stainless 05003991001
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     6012-36166230
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003991001
EAN/GTIN:
     4013288220189
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

VDE Kraftform Handhalter Stainless 05003991001

Hochwertiger VDE-Handhalter ausschließlich für Wera VDE Edelstahl-Wechselklingen. Das Griff /Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
9 mm
Schaftlänge:
98 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Flexibel:
nein
T-Griff:
nein
Magnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 22,33*
€ 5,46*
ab € 16,29*
€ 22,36*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 23,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 23,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,68*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.