Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse 269x269x109,5mm 039 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzgehäuse 269x269x109,5mm 039 144
Aufputzgehäuse 269x269x109,5mm 039 144
Artikel-Nr.:
     6012-36151092
Hersteller:
     LUNOS Lüftungstechnik
Herst.-Nr.:
     039 144
EAN/GTIN:
     4050556391448
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Aufputzgehäuse 269x269x109,5mm 039 144

Lunos 3/AP Aufputzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau der Silvento ec Serie, mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe, Netzanschlußklemme, Abluftstutzen nach hinten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Einbaumaß-Höhe:
269 mm
Einbaumaß-Breite:
269 mm
Einbaumaß-Tiefe:
109,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,65*
€ 38,43*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 34,31*
€ 45,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 41,60*
€ 54,20*
€ 5,00*
ab € 43,83*
€ 57,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,37*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.