| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36079526 Herst.-Nr.: 5NA54903XG EAN/GTIN: 4039806210357 |
| |
|
| | |
| Abdeckung satiniert PMMA 5NA54903XG Abdeckung City-Light Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Beschaffenheit der Abdeckung: | sonstige | Höhe/Tiefe: | 500 mm | Durchmesser: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,08* | € 127,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,13* | € 129,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,45* | € 134,76* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,74* | € 134,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 112,58* | € 138,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|