Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl galv. 362 Z 40 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl galv. 362 Z 40 G
Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl galv. 362 Z 40 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35975261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3354407
EAN/GTIN:
     4012195292159
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 2x40 obo
obo stahlnägel
stahlnagel

Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl galv. 362 Z 40 G

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
40 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,776*
€ 3,676*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 4,04*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,05*
1 Tag
10
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,32*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 3,76*
€ 5,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354164
ab € 1,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354180
ab € 1,82*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354237
ab € 1,952*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354296
ab € 2,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354504
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.