Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 2x23mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlnagel gehärtet 2x23mm Stahl galvanisch verzinkt
Stahlnagel gehärtet 2x23mm Stahl galvanisch verzinkt
Stahlnagel gehärtet 2x23mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40054132
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3354237
EAN/GTIN:
     4012195292036
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x 23
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
23 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nadel, Nagel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 2,76*
7 Tage
32
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 2,77*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,087*
€ 2,827*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,942*
€ 2,832*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354164
ab € 1,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354180
ab € 1,82*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354296
ab € 2,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354407
ab € 2,776*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3354504
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.