Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bez.Kabelb. 4,8x180 32063


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bez.Kabelb. 4,8x180 32063
Bez.Kabelb. 4,8x180 32063
Artikel-Nr.:
     6012-35973019
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032063
EAN/GTIN:
     3245060320638
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Bez.Kabelb. 4,8x180 32063

Legrand Bezeichnungskabelbinder Colring, farblos, 4,6 x 180 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1,35 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..75 °C
Montagetemperatur:
-10..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,95*
€ 22,35*
€ 5,95*
ab € 17,753*
€ 24,503*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,572*
€ 28,462*
€ 5,00*
ab € 21,34*
€ 29,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,17*
€ 33,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
39598
ab € 4,50*
Zubehör
Legrand
32088
ab € 133,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.