Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung SILVYN KLICK-GM 32x1,5 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung SILVYN KLICK-GM 32x1,5 GY
Schlauchverschraubung SILVYN KLICK-GM 32x1,5 GY
Artikel-Nr.:
     6012-35939927
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501070
EAN/GTIN:
     4044773267419
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung SILVYN KLICK-GM 32x1,5 GY

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK M32X1.5/3 GY
Schlauchverschraubung
M 32
Passend für Schutzschlauchgröße: 34
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamthöhe:
44 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m32, Anschlussverschraubung, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,02*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,90674*
€ 7,04674*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,31*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,9067*
€ 8,1167*
25
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 182,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.