Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke Polzahl: 2, alu FB 2- 6-EX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke Polzahl: 2, alu FB 2- 6-EX
Querverbinder/Brücke Polzahl: 2, alu FB 2- 6-EX
Artikel-Nr.:
     6012-35936236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201456
EAN/GTIN:
     4017918252069
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke Polzahl: 2, alu FB 2- 6-EX

Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke, profibus bridge, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,816*
€ 7,116*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,071*
€ 7,391*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,49*
€ 7,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.