Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch ws 12,7mm/1,22m PLG500-9-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-35921395
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0753
EAN/GTIN:
     5414363108771
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
2:1 schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch ws 12,7mm/1,22m PLG500-9-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, weiss, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,28*
€ 100,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,71*
€ 100,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 104,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 89,0125*
€ 108,6725*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,175*
€ 115,535*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,77*
€ 124,6763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,80*
€ 114,002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,95*
€ 101,0905
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.