| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35390827 Herst.-Nr.: 735040 EAN/GTIN: 4013984184983 |
| |
|
| | |
| Zimmermodul 3-fach mit Signalleuchte 735040 MEDIOPT care. Zimmermodul mit Zimmersignalleuchte 3-fach. Zentrales Steuerelement für das Zimmer. Signalisierung der Rufe nach DIN 0834. Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter. Anschluss von Stations- und Zimmerbus. Spannungsversorgung 24 VDC. Stromaufnahme min./max. 70/200 mA. Montage Aufputz. Abmessungen: 85 x 85 x 45 mm (H x B x T). Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Anzeigeart: | Lichtsignal | Bauart: | Wandmontage | Art der Spannungsversorgung: | extern | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Busfähig: | 2-Draht | Anzeige: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,73* | € 160,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,09* | € 161,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,71* | € 161,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 133,44* | € 164,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,96* | € 167,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|