Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35382862 Herst.-Nr.: 20318982 EAN/GTIN: 4011334309819 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentrals 20318982 Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend. Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker S,1 mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Messbereich: | 5..30 °C | Thermische Rückkopplung: | Serie | Differenzwert: | 0,5 K | Temperatur ablesbar: | nein | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Bimetall | Montageart: | Unterputz | Kontaktausführung: | Öffner (NC) | Max. Spannung der Kontakte: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,74* | € 78,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,83* | € 78,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,91* | € 79,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,97* | € 80,06* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,81* | € 82,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|