Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Rahmen 1f.pws 100109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 1f Kst polws 1930 glz AP-Geh IP20
Gehäuse AP 1f Kst polws 1930 glz AP-Geh IP20
Artikel-Nr.:
     6012-35360820
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     100109
EAN/GTIN:
     4011334214892
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

AP-Rahmen 1f.pws 100109

Aufputz-Rahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend. Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden (Boden offen), Mehrfachkombinationen möglich mit Kombinationsverbinder, Sonderprogramm, 1-fach. Material: Duroplast
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 15,05*
1
€ 5,46*
ab € 11,87*
€ 16,68*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 17,09*
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 17,60*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,47*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
182309
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.