Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz/Notstrom-Umschalter I2 T3-4-8902/I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton T3-4-8902/I2 Elektroschalter Grau
Eaton T3-4-8902/I2 Elektroschalter Grau
Artikel-Nr.:
     6012-35271928
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215224
EAN/GTIN:
     4015082152246
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter

Netz/Notstrom-Umschalter I2 T3-4-8902/I2

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 8, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: Netz-0-Notstrom, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23,7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,21*
€ 80,98*
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 69,53*
€ 84,26*
€ 8,95*
ab € 69,02*
€ 86,04*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 73,59*
€ 88,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 96,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207441
€ 52,89*
Zubehör
Moeller
029417
€ 2,02*
Zubehör
Moeller
027044
€ 1,79*
Zubehör
Eaton
022297
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
027043
€ 0,65*
Zubehör
Eaton
091455
€ 1,96*
Zubehör
Eaton
105860
€ 21,63*
Zubehör
Eaton
118742
€ 34,47*
Zubehör
Eaton
205565
€ 1,88*
Zubehör
Eaton
206914
€ 3,29*
Zubehör
Eaton
255918
€ 19,90*
Zubehör
Eaton
255923
€ 40,15*
Zubehör
Eaton
255925
€ 44,64*
Zubehör
Eaton
262040
€ 20,97*
Zubehör
Eaton
262041
€ 66,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.