Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 160A, 4p f.Netzans. K95/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-35270037
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     027390
EAN/GTIN:
     4015080273905
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Compact Cylinder
Kompaktzylinder

Klemme 160A, 4p f.Netzans. K95/4

Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, Anzahl Pole=4, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Al Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x16-95qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x35-70qmm.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,33*
€ 103,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,20*
€ 104,02*
€ 5,00*
ab € 89,11*
€ 106,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 111,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,92*
€ 113,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.