Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 400A, 5p f.Netzans. K240/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-35262668
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044001
EAN/GTIN:
     4015080440017
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme

Klemme 400A, 5p f.Netzans. K240/5

Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, Pole=5, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x50-240 oder 2x25-120qmm oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x95-185 oder 2x50-95qmm.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
400 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) anschlussklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 224,20*
€ 259,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,76*
€ 263,92*
Frei Haus
ab € 235,53*
€ 271,69*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,67*
€ 282,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,98*
€ 282,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.