Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface Eingangsadapter Plusschaltend 857-981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-35248906
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-981
EAN/GTIN:
     4045454995171
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

Interface Eingangsadapter Plusschaltend 857-981

Interface Adapter
14-polig
Eingang plusschaltend
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
53 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
47 mm
Montageart:
Direktmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,95*
€ 43,07*
€ 4,98*
ab € 34,90*
€ 45,79*
€ 5,95*
ab € 35,93332*
€ 46,98332*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,19*
€ 47,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,14406*
€ 48,15406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
€ 4,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1303-200
€ 54,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1602-200
€ 55,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-753/300-100
€ 32,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-753/301-200
€ 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.