Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 02563


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Durchgangsklemme 02563
Artikel-Nr.:
     6012-35198164
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     02563
EAN/GTIN:
     4021267025632
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme schraubanschluss
durchgangsklemme

Durchgangsklemme 02563

Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
440 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Breite:
33 mm
Tiefe:
125 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 266,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 218,43*
€ 269,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,13*
€ 320,2647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,34*
€ 315,7546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,29*
€ 297,8451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,53*
€ 287,4207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,43*
€ 259,9317
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.