Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit Einbau WDK 2.5 LD1D2R230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme mit Einbau WDK 2.5 LD1D2R230VAC
Klemme mit Einbau WDK 2.5 LD1D2R230VAC
Artikel-Nr.:
     6012-35180848
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8013140000
EAN/GTIN:
     4008190024628
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller

Klemme mit Einbau WDK 2.5 LD1D2R230VAC

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Reihenklemme, Bauelement-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,57641*
€ 9,06641*
25
Frei Haus
ab € 7,656*
€ 9,156*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,8984*
€ 9,4184*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,1942*
€ 9,7742*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,3366*
€ 9,9466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,4184*
€ 11,2079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8984*
€ 9,3991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 235,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,0376*
Zubehör
Weidmüller
1059660000
ab € 2,641*
Zubehör
Weidmüller
1053660000
ab € 0,4174*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5883*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,75*
Zubehör
Weidmüller
1054260000
ab € 1,454*
Zubehör
Weidmüller
1640750000
ab € 17,67168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.