Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 22 L, NBR ORING P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe für Dichtkegelverschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe für Dichtkegelverschraubungen
Zeichnung: O-Ringabdichtung an Dichtkegelverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012-33588605
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37742
EAN/GTIN:
     4050571537036
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 22 L, NBR ORING P

Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +80°C, FKM: -20°C bis max. +200°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, landefeld o-ring, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,97*
€ 1,47*
3 Tage
8068
€ 8,90*
ab € 0,98*
€ 1,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,59*
€ 2,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.