| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33576707 Herst.-Nr.: 152117 EAN/GTIN: 4050571274221 |
| |
|
| | |
| Niederdruck-Druckminderer G2 Zoll DRV 250-20 Ausführung: Membrandruckregler, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Gehäuse: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1" : Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: max. 75°C Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.445,08* | € 1.582,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.456,55* | € 1.583,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.465,31* | € 1.597,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|