Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil G 3/4",max.250bar DBV34P250Q80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 80 l/min)
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 80 l/min)
Schaltsymbol: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 80 l/min)
Artikel-Nr.:
     6012-33501078
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     56899
EAN/GTIN:
     4050571246020
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil

Druckbegrenzungsventil G 3/4",max.250bar DBV34P250Q80

Verwendung: Die Ventile dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes und eignen sich sowohl für Überdruckabsicherung als auch für kontinuierlichen Betrieb. Werkstoffe: Ventilgehäuse: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 5,90*
ab € 86,30*
€ 105,87*
€ 5,46*
ab € 110,17*
€ 133,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 138,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.