| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32665529 Herst.-Nr.: 210005110-00 EAN/GTIN: 4056138002702 |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Oberteil Signalweiß CA 812-2/CA 850-2 W Gehäuse-Oberteil für Compact Audio Türstation CA 850- /CA 812- Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,68* | € 85,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,38* | € 88,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,41* | € 89,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,78* | € 90,44* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,22* | € 90,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|