| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32665529 Herst.-Nr.: 210005110-00 EAN/GTIN: 4056138002702 |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Oberteil Signalweiß CA 812-2/CA 850-2 W Gehäuse-Oberteil für Compact Audio Türstation CA 850- /CA 812- Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,71* | € 85,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 69,41* | € 89,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,44* | € 89,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,81* | € 90,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,25* | € 91,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|