Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 1Mod.,H:32mm A00073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse 1Mod.,H:32mm A00073
AP-Gehäuse 1Mod.,H:32mm A00073
Artikel-Nr.:
     6012-32654123
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A00073
EAN/GTIN:
     4260372456454
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse 1Mod.,H:32mm A00073

Aufputzkasten aus Aluminium in flacher Ausführung, Aufbauhöhe: 32 mm, 1 Modul, 1-reihig (zu komplettieren mit 1-moduligen Abdeckrahmen), Farbe: Allwhite
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Transparent:
nein
Gerätebreite:
135 mm
Gerätehöhe:
142 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, aufputzgehäuse weiß, aufputz gehäuse, Aufbaugehäuse, AP-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,02*
€ 97,29*
€ 5,46*
ab € 76,24*
€ 97,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,95*
€ 98,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 99,58*
€ 3,50*
ab € 80,00*
€ 102,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.