| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32653819 Herst.-Nr.: 74103 EAN/GTIN: 4011459741037 |
| |
|
| | |
| Haustelefon MIRO 90x200x52 ws HT 1150/351 Das Haustelefon MIRO basiert auf der 1+n Technologie und eignet sich ideal für den Neubau oder die Modernisierung ihres Zuhauses. Das Telefon besitzt ein Voll-Duplex Audiosystem welches für einen brillanten Klang sorgt. Zusätzlich hat das Telefon eine Mi Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,95* | € 32,55* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,10* | € 32,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,10* | € 32,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,53* | € 34,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,27* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|