Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7687151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux FidescaBS G3 M57 DW19 30- 7687151 840 ETDD Einbauleuchte, 7687151
Trilux FidescaBS G3 M57 DW19 30- 7687151 840 ETDD Einbauleuchte, 7687151
Artikel-Nr.:
     6012-32269951
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7687151
EAN/GTIN:
     4018242577385
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI, Einbau FidescaBSG3 #7687151

Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M57 (312,5 mm x 1250 mm). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,17*
€ 427,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,68*
€ 427,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 372,29*
€ 430,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 374,47*
€ 431,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,24*
€ 513,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,08*
€ 507,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2881100
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.